Prodotti /

Cod. Rexel
ILFC 2214 DB5
Cod. Produttore
FC 2214 DB5
Cod. EAN
8015747045575

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 220x144 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: resistente
  • Uso: interno/esterno
  • Protezione: polvere e acqua
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Durata: affidabile
  • Serie: ILFC 2214 DB5
Cassetta di smistamento con dimensioni 220x144 mm, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Realizzata con materiali robusti, è adatta per installazioni in ambienti industriali e civili dove è fondamentale proteggere componenti elettrici da agenti esterni. Descrizione del produttore: La cassetta di derivazione ILFC 2214 DB5 è progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP66, che assicura impermeabilità e protezione totale contro polvere e getti d’acqua. Le dimensioni di 220x144 mm la rendono adatta per l’alloggiamento di componenti elettrici in ambienti interni ed esterni, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione avanzata, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici.

Produttore

Cassetta derivazione compatta 220x144 mm IP66 protezione polvere acqua ambienti interni esterni