Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDBN1010
Cod. Produttore
NSYDBN1010
Cod. EAN
3606480187834

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 105 mm
  • Larghezza: 105 mm
  • Profondità: 49 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Grado di protezione: IP55 CEI 60529
  • Resistenza agli urti: IK07 CEI 62262
  • Serie: PanelSeT SDB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione 105x105x49

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

105 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

49 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

105 mm

materiale

Acciaio

numero di ingressi

2

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25,5 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20/25 mm

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT SDB

Produttore

Cassetta derivazione compatta 105x105x49 mm installazione elettrica interna