Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDBN88
Cod. Produttore
NSYDBN88
Cod. EAN
3606480187933

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione compatta e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni contenute (85x85x49 mm)
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice a parete o soffitto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione dei collegamenti elettrici
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione 85x85x49

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

85 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

49 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

85 mm

materiale

Acciaio

numero di ingressi

1

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

25,5 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20/25 mm

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT SDB

Produttore

Cassetta derivazione 85x85x49 mm protezione impianti elettrici interna ed esterna