Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDBN2520
Cod. Produttore
NSYDBN2520
Cod. EAN
3606480187872

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione progettata per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alle dimensioni compatte (256x206x93 mm)
  • Materiale resistente che assicura durabilità nel tempo
  • Design versatile per montaggio a parete o soffitto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei collegamenti elettrici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un cablaggio ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione 256x206x93

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

206 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

93 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

256 mm

materiale

Acciaio

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

50,5 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

PanelSeT SDB

Produttore

Cassetta derivazione 256x206x93 mm protezione connessioni elettriche installazioni interne ed esterne