› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D 600x400x200mm IP66 IK10 grigio RAL7035

Cod. Rexel SLNSYS3D6420P
Cod. Produttore NSYS3D6420P
Cod. EAN 3606480159329

Informazioni principali

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Apertura porta: 120° reversibile
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione Certificato da LR, GL, UL, cUL, DNV e BV, che ne garantisce la qualità L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 400 mm e 200 mm È di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con una serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre la piastra di montaggio può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 13 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 ed è altamente resistente a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) È inoltre altamente resistente agli urti con una classificazione IK10 (IEC62262) L'armadio è inoltre dotato di un corpo monoblocco e di un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D 600x400x200mm IP66 IK10 grigio RAL7035
€ 189,98 x 1 pz.
(pz.)