Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66741N
Cod. Produttore
GW66741N
Cod. EAN
8011564745117

Informazioni di prodotto

La cassetta parete COP.FLAN. IP67 offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con sistemi industriali standard IEC 309

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Durabilità garantita in ambienti industriali e terziari
  • Affidabilità nell’alimentazione elettrica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

120 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

92 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

280 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

3

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

Altro

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Altro

esecuzione coperchio

Altro

temperatura di impiego

-25 ... 40 °C

Serie

Building,IB

Produttore

CASSETTA DA PARETE CON COPERCHIO FLANGIATO PREDISPOSTO PER 2 CALOTTE - IP67