› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta da parete acciaio PanelSeT S3D 800x800x300mm IP66 IK10 per ambienti gravosi

Cod. Rexel SLNSYS3D8830P
Cod. Produttore NSYS3D8830P
Cod. EAN 3606480158841

Informazioni principali

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10, NEMA 4X/13
  • Materiale: Acciaio con finitura epossidica
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato da DNV, BV, UL, GL, cUL e LR L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 800 mm, 800 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Il contenitore è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione La piastra di montaggio è in acciaio zincato ed è fissata con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 42 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e una classificazione IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) per alto impatto e resistenza a polvere e acqua L'armadio presenta anche un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore robustezza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta da parete acciaio PanelSeT S3D 800x800x300mm IP66 IK10 per ambienti gravosi
€ 422,63 x 1 pz.
(pz.)