Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66685
Cod. Produttore
GW66685
Cod. EAN
8011564067790

Informazioni di prodotto

La cassetta fondo PR.BL.VR.16/32A IP66 offre soluzioni affidabili per l’installazione di prese industriali con elevata protezione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con prese interbloccate a norme IEC 309

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Affidabilità e sicurezza nell’erogazione di energia
  • Risparmio energetico derivante da connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

CASSETTA DA A PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI IMPEGNI GRAVOSI IP 66-1 PRESA 16/32A/SELV