Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66682
Cod. Produttore
GW66682
Cod. EAN
8011564028432

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia in ambito industriale e terziario.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla cassetta da incasso compatta.
  • Risparmio di tempo con il sistema di prese interbloccate a norme IEC 309.
  • Adattabilità a diverse esigenze professionali con varie linee di prodotto.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione sicura e affidabile dell’energia.
  • Risparmio energetico grazie a componenti di alta qualità e standard elevati.
  • Protezione garantita da gradi di protezione IP44 e IP55.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

larghezza

179 mm

Tipologia

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Altro

profondità interna

70,5 mm

lunghezza

225 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

16

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

1

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

Altro

profondità

72,5 ... 72,5 mm

Serie

Building,IB

Produttore

CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE ORIZZONTALI - 16/32A CBF IP44