Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66498
Cod. Produttore
GW66498
Cod. EAN
8011564113466

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la distribuzione di energia con un sistema interbloccato conforme alle norme IEC 309.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con il dispositivo di blocco integrato
  • Adatto a diverse esigenze professionali e ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
  • Versatilità con varie opzioni di protezione IP

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

Produttore

CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE COMPATTE PROTETTE E STAGNE - IP55