Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN86200P
Cod. Produttore
NSYCRN86200P
Cod. EAN
3606480211843

Informazioni di prodotto

La cassetta compatta PanelSeT CRN offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al retro saldato e profili piegati
  • Porta reversibile con serratura a doppia barra per maggiore sicurezza
  • Materiali resistenti (acciaio galvanizzato e acciaio) per durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP66 e IK10 contro acqua, polveri e urti
  • Finitura epossidica uniforme per estetica e resistenza agli agenti atmosferici
  • Certificazione UL per standard di sicurezza riconosciuti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta compatta PanelSeT CRN per montaggio a parete è disponibile in grigio RAL 7035 ed è progettata per applicazioni multifunzione. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta con serratura e piastra di fondo. La cassetta compatta è realizzata in acciaio galvanizzato (corpo) e acciaio (porta), che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK10, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 800 mm x (L) 600 mm x (P) 200 mm. Presenta un retro saldato con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta; i lati sono realizzati con un'unica sezione piegata. La porta è piena. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata UL.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1940 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

240 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1200 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta compatta PanelSeT CRN 800x600x200 mm porta piena serratura doppia IP66 IK10 per montaggio a parete in acciaio galvanizzato grigio RAL 7035