› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassetta armadio PrismaSeT G 850 mm bianco 30 moduli apertura 130°

Cod. Rexel MGLVS08243
Cod. Produttore LVS08243
Cod. EAN 3606481876430

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale 1000 V
  • Corrente nominale 630 A
  • Corrente corto circuito 50 kA
  • Grado protezione IP IP30-IP43
  • Materiale Lamiera acciaio
  • Dimensioni (LxAxP) 850x1730x205 mm
  • Certificazioni ASTA, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro a PrismaSeT G. Armadio largo 850 mm. Armadio alto 1720 mm. Numero di moduli verticali 30 M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

850 mm

altezza

1680 mm

profondità

205 mm

numero RAL

9003

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Modello da parete da terra

Serie

PrismaSeT

Cassetta armadio PrismaSeT G 850 mm bianco 30 moduli apertura 130°