Prodotti /

Cod. Rexel
DKC042090415
Cod. Produttore
042090415
Cod. EAN
8033603571716

Informazioni di prodotto

Serie RP-CROSS - Cassetta in acciaio a parete/con piedistallo - 600x850x330mm
Descrizione del produttore: Cassetta realizzata in lamiera d’acciaio zincata con verniciatura RAL 7035 classe di corrosività C4 (uso esterno in aree industriali e urbane con alto inquinamento e alta umidità). Coperchio con guarnizione in EPDM depositata, dotato di chiusura mediante pomelli a vite con inserti in ottone e serratura di sicurezza a cifratura Y21. Fornita con kit staffe per fissaggio a parete e predisposta per installazione con piedistallo mediante forature per passaggio cavi nella parte inferiore. Da completare con relativi accessori per equipaggiamento interno e aerazione.

colore

Grigio

larghezza

647 mm

altezza

866 mm

profondità

339 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

prestampaggi in rilievo

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Modello da parete da terra

indipendente

Produttore

DKC

Cassetta acciaio zincato 600x850x330mm classe corrosività C4 uso esterno industriale