› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio parete PanelSeT S3D 300x300x200mm IP66 IK10 grigio RAL7035 multiuso

Cod. Rexel SLNSYS3D3320P
Cod. Produttore NSYS3D3320P
Cod. EAN 3606480159718

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 300x300x200 mm
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi
  • Grado protezione: IP66, NEMA 4X/13
  • Resistenza urti: IK10 (IEC62262)
  • Porta: Reversibile, apertura 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Peso netto: 5,47 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 300 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) È possibile rimuovere lo sportello e la piastra pressacavi a scopo di manutenzione, nonché la piastra di montaggio mediante l'elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 5,47 kg Certificato da DNV, cUL, GL, BV, LR e UL, ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e una classificazione IP66 (IEC60529) Questo armadio ha uno spessore doppio della lamiera a forma di grondaia e un corpo monoblocco per una maggiore resistenza L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

300 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio parete PanelSeT S3D 300x300x200mm IP66 IK10 grigio RAL7035 multiuso
€ 111,45 x 1 pz.
(pz.)