› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 600x600x300 mm IP66 IK10 uso industriale

Cod. Rexel SLNSYS3D6630P
Cod. Produttore NSYS3D6630P
Cod. EAN 3606480159176

Informazioni principali

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi È certificato da DNV, GL, UL, cUL, BV e LR Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 300 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio è piena e fissata all'armadio con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'armadio è di 21 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), che lo rendono altamente resistente a polvere, acqua e urti L'armadio ha anche un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 600x600x300 mm IP66 IK10 uso industriale
€ 282,15 x 1 pz.
(pz.)