› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 600x600x250mm IP66 IK10 grigio RAL7035

Cod. Rexel SLNSYS3D6625P
Cod. Produttore NSYS3D6625P
Cod. EAN 3606480159206

Informazioni principali

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 600x600x250 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Peso netto: 20 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: la cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie al suo grado di protezione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC60529) Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 250 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, uno sportello piano con serratura e una piastra di montaggio in acciaio zincato La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) La porta ha una serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 20 kg ed è stato certificato da cUL, LR, DNV, BV, GL e UL Questa armadio ha un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 600x600x250mm IP66 IK10 grigio RAL7035
€ 259,61 x 1 pz.
(pz.)