› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 1200x800x400mm IP66 IK10 uso industriale

Cod. Rexel SLNSYS3D12840P
Cod. Produttore NSYS3D12840P
Cod. EAN 3606480159848

Informazioni principali

  • Altezza: 1200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Serratura: 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Certificato da BV, cUL, DNV, UL, LR e GL, ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1200 mm, 800 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, una piastra di montaggio e uno sportello con serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli, le piastre pressacavi e la piastra di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 68 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e NEMA 4X/13 Inoltre, l'armadio ha un corpo monoblocco e un profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore resistenza

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 1200x800x400mm IP66 IK10 uso industriale
€ 596,51 x 1 pz.
(pz.)