Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY3D101230DP
Cod. Produttore
NSYS3D101230DP
Cod. EAN
3606480160271

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi
  • Tipo porta: 2 porte piane con serratura
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1000 mm, 1200 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serratura a tre punti e inserto a doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) È possibile rimuovere gli sportelli, le piastre pressacavi e le piastre di montaggio a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 75 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Ha una guida frontale a forma di grondaia con doppio spessore della lamiera e corpo monoblocco L'armadio è certificato in base agli standard DNV, LR, cUL, GL, BV e UL

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 1000x1200x300 mm IP55 IK10 uso industriale