Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY3D101030DP
Cod. Produttore
NSYS3D101030DP
Cod. EAN
3606480160325

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT S3D
  • Dimensioni: 1000x1000x300 mm
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Porte: 2, apertura reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Peso netto: 64 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti difficili È in acciaio e ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali di 1000 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci e una serratura Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 64 kg L'armadio ha una piastra di montaggio in acciaio zincato ed è certificato da GL, BV, LR, UL, DNV e cUL Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) La particolarità della variante include un corpo pezzo unico e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è nella parte anteriore

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassetta acciaio montata parete PanelSeT S3D 1000x1000x300 mm IP55 IK10 uso industriale