› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montata a parete PanelSeT S3D 300x200x150 mm IP66 IK10 uso industriale

Cod. Rexel SLNSYS3D3215P
Cod. Produttore NSYS3D3215P
Cod. EAN 3606480159794

Informazioni principali

  • Altezza: 300 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10, NEMA 4X/13
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettato per applicazioni multifunzione, per cui può essere utilizzato in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre la piastra di montaggio può essere rimossa mediante un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 3,58 kg Il cabinet ha una classificazione NEMA 4X/13, IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529), il che lo rende altamente resistente a polvere e acqua Ha anche un corpo monoblocco e un doppio profilo della guida anteriore a forma di grondaia per una maggiore durata

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montata a parete PanelSeT S3D 300x200x150 mm IP66 IK10 uso industriale
€ 91,49 x 1 pz.
(pz.)