› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D porta piena IP66 IK10 400x300x200 mm

Cod. Rexel SLNSYS3D4320P
Cod. Produttore NSYS3D4320P
Cod. EAN 3606480159596

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300x200 mm
  • Materiale: acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Apertura porta: reversibile 120°
  • Tipo chiusura: serratura doppia barra 3 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Norme: IEC 62208, UL, cUL
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta in acciaio PanelSeT S3D montaggio a parete con porta piena e piastra di fondo. 300 x 200 x 150 mm Realizzato in acciaio con finitura a polvere epossi-poliestere in grigio RAL 7035. Questo involucro offre un alto grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10. È costituito da un robusto corpo monoblocco con profilo frontale sagomato a grondaia con doppia piega. La porta, fornita con inserto doppia barra da 3 mm, è facilmente rimovibile e reversibile. Da utilizzare con una vasta gamma di accessori. Montato direttamente a parete o tramite staffe di fissaggio (da ordinare separatamente). Il contenitore è conforme alle direttive IEC 62208 e UL508A, rispettivamente certificate da LCIE e UL. Conforme anche ai requisiti marini di BV Marine Division, Lloyd’s Register e DNV-GL. L'imballaggio è riutilizzabile dopo l'assemblaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D porta piena IP66 IK10 400x300x200 mm
€ 130,05 x 1 pz.
(pz.)