› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D 800x600x300 mm IP66 IK10 grigio

Cod. Rexel SLNSYS3D8630P
Cod. Produttore NSYS3D8630P
Cod. EAN 3606480158933

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x300 mm
  • Materiale: Acciaio con polvere epossidica
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Tipo porta: Piena, reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura 3 punti, doppia barra 3 mm
  • Piastra: Di montaggio piana inclusa
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta in acciaio PanelSeT S3D montaggio a parete con porta piena e piastra di fondo. 800 x 600 x 300 mm Corpo monoblocco, piastra di montaggio inclusa. Sistema di chiusura a 3 punti con maniglia e inserto doppia barra 3 mm. Realizzata in acciaio, finitura con polvere epossidica di poliestere. Protezione IP66, IK10, grigio RAL 7035.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D 800x600x300 mm IP66 IK10 grigio
€ 338,50 x 1 pz.
(pz.)