› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D 500x400x200mm IP66 IK10 uso industriale

Cod. Rexel SLNSYS3D5420P
Cod. Produttore NSYS3D5420P
Cod. EAN 3606480159442

Informazioni principali

  • Altezza: 500 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio e lamiera zincata
  • Chiusura: Serratura 3 mm doppia barra
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore da parete in acciaio e acciaio zincato con altezza, larghezza e profondità nominali rispettivamente di 500 mm, 400 mm e 200 mm È stato certificato da UL, cUL, GL, LR, DNV e BV ed è progettato per sopportare ambienti difficili L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio, uno sportello piano con serratura a doppia barra da 3 mm e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi per finalità di manutenzione La piastra di montaggio può essere rimossa con l'elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 10,56 kg Ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) L'armadio è dotato di un corpo monoblocco e di profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio per una maggiore protezione È accessibile dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D 500x400x200mm IP66 IK10 uso industriale
€ 168,65 x 1 pz.
(pz.)