› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D 400x300x150 mm IP66 IK10 grigio RAL 7035

Cod. Rexel SLNSYS3D4315P
Cod. Produttore NSYS3D4315P
Cod. EAN 3606480159626

Informazioni principali

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Profondità: 150 mm
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossipoliestere
  • Tipo porta: Semplice, reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Serie: PanelSeT S3D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta da parete in acciaio PanelSeT S3D è progettata per applicazioni multifunzione Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, una piastra di montaggio in acciaio zincato, uno sportello piano con serratura e una piastra pressacavo La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura della porta (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre la piastra di montaggio può essere rimossa con un elemento di fissaggio Il peso netto dell'involucro è di 6,08 kg È certificato per gli standard UL, cUL, LR, BV, DNV e GL e ha una classificazione NEMA 4X/13 e IK10 (IEC62262) e IP66 (IEC60529) Ha anche profilo frontale a doppio spessore di lamiera a forma di gocciolatoio e un corpo monoblocco L'armadio è accessibile dalla parte frontale

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT S3D

Cassetta acciaio montaggio parete PanelSeT S3D 400x300x150 mm IP66 IK10 grigio RAL 7035
€ 119,46 x 1 pz.
(pz.)