Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN64250
Cod. Produttore
NSYCRN64250
Cod. EAN
3606480212130

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 600x400x250 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Porta: Piena, reversibile 120°
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Finitura: Polvere epossidica RAL 7035
  • Norme: IEC 62208, UL, cUL, DNV-GL
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 600 x 400 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio montaggio parete 600x400x250 mm porta piena IP66 IK08 grigio