Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN106250
Cod. Produttore
NSYCRN106250
Cod. EAN
3606480212772

Informazioni di prodotto

PanelSeT CRN offre un'installazione semplice e sicura, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio a parete compatto e senza piastra di fondo
  • Porta reversibile in vetro con apertura a 120°
  • Struttura in acciaio con finitura epossidica resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 e IK08 per sicurezza e durabilità
  • Serratura a doppia barra per maggiore protezione
  • Design sigillato che protegge da polvere e umidità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 1000 x 600 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

2300 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

300 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1500 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio montaggio parete 1000x600x250 porta piena IP66 IK08 grigio RAL7035