Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN54250
Cod. Produttore
NSYCRN54250
Cod. EAN
3606480212253

Informazioni di prodotto

PanelSeT CRN offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a parete senza piastra di fondo
  • Porta reversibile in vetro con apertura a 120°
  • Struttura in acciaio robusta e finitura resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 e IK08 per sicurezza e durabilità
  • Design compatto e sigillatura protetta contro agenti esterni
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento e materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 500 x 400 x 250 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1100 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

100 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

500 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio montaggio a parete 500x400x250 mm porta piena IP66 IK08 grigio RAL 7035