Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN44200P
Cod. Produttore
NSYCRN44200P
Cod. EAN
3606480212390

Informazioni di prodotto

PanelSeT CRN offre soluzioni robuste e affidabili per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura in acciaio con lati piegati da un unico pezzo
  • Inserto serratura a doppia barra per una maggiore sicurezza
  • Design compatto e porta piena per un’installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 e IK10 garantiscono resistenza a polvere, acqua e urti
  • Finitura in polvere epossidica per durabilità e resistenza alla corrosione
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento e tenuta ottimale del contenitore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 400 x 400 x 200 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

980 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

80 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

400 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio CRN 400x400x200 mm porta piena IP66 IK10 montaggio parete grigio RAL7035