Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN43200
Cod. Produttore
NSYCRN43200
Cod. EAN
3606480212437

Informazioni di prodotto

PanelSeT CRN garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a parete semplice e rapido
  • Porta reversibile in vetro Securit® per facilità di accesso
  • Struttura robusta in acciaio con finitura epossidica resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Grado di protezione IP66 e IK08 per sicurezza e durabilità
  • Design compatto e sigillato per protezione da agenti esterni
  • Risparmio energetico grazie all’isolamento e protezione ottimale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 400 x 300 x 200 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

860 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

60 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

300 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio CRN 400x300x200 mm porta piena vetro Securit IP66 IK08 montaggio parete