Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYJBOX120
Cod. Produttore
JBOX120
Cod. EAN
8032853653456

Informazioni di prodotto

J-BOX 120 - Cassetta.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta IP55 120x80x50 mm Con coperchio a scatto e pareti preforate. Include 3 pressacavi e tappi.

tipo di montaggio

Universale

colore

Grigio

larghezza

80 mm

senza alogeni

profondità

50 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

120 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Da fissare a scatto

sezione max. del conduttore

20 mm²

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

25 mm

Collegabile

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

colabile

Grado di protezione (NEMA)

Altro

installazione nel terreno