Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D6640
Cod. Produttore
NSYS3D6640
Cod. EAN
3606480159152

Informazioni di prodotto

Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x600x400mm, IP66, IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e una classificazione NEMA 4X/13 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 19 kg Questo prodotto è certificato da LR, DNV, BV, cUL, GL e UL Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D