Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D81030DP
Cod. Produttore
NSYS3D81030DP
Cod. EAN
3606480159046

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo chiusura: Serratura 3 punti
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3D è un contenitore da parete multifunzione progettato per l'uso in ambienti difficili È certificato per gli standard cUL, UL, GL, DNV, BV e LR e ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 1000 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è realizzato in acciaio e di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serrature e una piastra di montaggio in acciaio zincato Le porte possono essere aperte fino a 120° e il tipo di serratura è a tre punti con una doppia barra da 3 mm Sportelli, piastre pressacavi e piastra di montaggio sono rimovibili a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 51 kg Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) La particolarità dell'involucro è costituita da un corpo monoblocco e da una guida frontale a forma di grondaia, con spessore doppio foglio L'accessibilità è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassa Spacial S3D + piastra di fondo 800X1000X300 2porte RAL7035