Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3D81230DP
Cod. Produttore
NSYS3D81230DP
Cod. EAN
3606480159015

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 1200 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado di protezione: IP55
  • Resistenza agli urti: IK10
  • Materiale: Acciaio con finitura epossi-poliestere
  • Chiusura: Serratura 3 punti doppia barra
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 800 mm, 1200 mm e 300 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due porte piane con serratura a tre punti e inserto a doppia barra da 3 mm e una piastra di montaggio in acciaio zincato Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli e le piastre pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione, così come la piastra di montaggio, mediante elementi di fissaggio Questo armadio ha un peso netto di 61 kg ed è certificato da cUL, LR, DNV, UL, GL e BV Ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) Le particolarità della variante includono un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore della lamiera L'accessibilità per il funzionamento è solo dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Modello da parete da terra

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cassa Spacial S3D + piastra 800X1200X300 2 porte RAL7035