Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3HF8630P
Cod. Produttore
NSYS3HF8630P
Cod. EAN
3606480212789

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 800 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urti: IK10
  • Materiale: Aluzinc
  • Chiusura: Serratura 3 punti
  • Serie: Spacial S3HF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo S3HF è un involucro industriale progettato per il montaggio a parete e realizzato in alluminio L'armadio ha dimensioni nominali di 800 mm di altezza, 600 mm di larghezza e 300 mm di profondità Gli sportelli sono fissati con una serratura a tre punti e hanno un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio è dotato di un corpo, uno sportello con serratura e una piastra di montaggio Il peso netto dell'armadio è di 32 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD Questo S3HF ha un valore nominale IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP55 (IEC 60529) per la protezione contro polvere e acqua È inoltre certificato per l'immunità EMC L'armadio è certificato anche da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Spacial S3HF

Produttore

Cassa Spacial S3D EMC 800x600x300 RAL7035