Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3HF6420P
Cod. Produttore
NSYS3HF6420P
Cod. EAN
3606480212819

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 200 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Grado protezione IK: IK10
  • Materiale corpo: Aluzinc
  • Chiusura: Serratura 3 punti
  • Serie: Spacial S3HF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassa Spacial S3D EMC 600x400x200 RAL7035

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Spacial S3HF

Produttore

Cassa Spacial S3D EMC 600x400x200 RAL7035