Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3HF4320P
Cod. Produttore
NSYS3HF4320P
Cod. EAN
3606480212840

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT S3D EMC 400x300x200 RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo S3HF è un armadio industriale progettato per il montaggio a parete Il corpo è in alluminio con finitura superficiale in polvere epossi-poliestere che fornisce resistenza alla corrosione fino a IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP55 (IEC 60529) per la protezione di polvere e acqua L'armadio ha dimensioni nominali di 400 mm di altezza, 300 mm di larghezza e 200 mm di profondità, con un lato di apertura porta reversibile (120°) Gli sportelli sono fissati con una serratura a doppia barra da 3 mm e hanno uno sportello piano L'armadio è di colore grigio (RAL 7035) L'armadio è dotato di un corpo, uno sportello con serratura, una piastra di montaggio e un portadocumenti Il peso netto dell'involucro è di 7 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD Il cabinet è certificato anche di immunità EMC ed è conforme a IEC 60529

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

esecuzione EMC

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Spacial S3HF

Produttore

Cassa Spacial S3D EMC 400x300x200 RAL7035