Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DEX7525
Cod. Produttore
NSYS3DEX7525
Cod. EAN
3606480158605

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT S3D 700X500X250 Atex RAL 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DEX è un armadio a parete certificato ATEX progettato per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 700 mm, 500 mm e 250 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha uno sportello piano con serratura a 3 punti e doppia barra da 3 mm, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È conforme alle norme EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009 ed è certificato con NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) con porta singola Il peso netto dell'armadio è di 15 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera La marcatura è II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassa Spacial S3D 700X500X250 Atex RAL 7035