Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DEX5420
Cod. Produttore
NSYS3DEX5420
Cod. EAN
3606480158636

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT S3D 500X400X200 ATEX RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DEX è un armadio da parete in acciaio certificato ATEX, progettato per fornire una protezione superiore in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 500 mm, 400 mm e 200 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere È dotato di una porta piena con serratura a doppia barra e cerniere, che consente l'apertura fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 9,5 kg È dotato di un corpo pezzo unico e di una guida a forma di grondaia frontale a doppio spessore della lamiera La marcatura è II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db ai sensi della direttiva ATEX 94/9/CE e l'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassa Spacial S3D 500X400X200 ATEX RAL7035