Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DEX3215
Cod. Produttore
NSYS3DEX3215
Cod. EAN
3606480158674

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT S3D 300X200X150 ATEX RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DEX è un armadio in acciaio a parete progettato per applicazioni certificate ATEX in atmosfere potenzialmente esplosive Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 300 mm, 200 mm e 150 mm, rispettivamente L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossi-poliestere Ha un corpo monoblocco e una porta piena con una serratura a doppia barra e cerniere, che consente di aprirlo fino a 120° e il lato di apertura è reversibile Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione È certificato da EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009, NEMA 4X/13, IK10 (IEC 62262) e IP66 (IEC 60529) Il peso netto dell'involucro è di 3 kg È dotato di una guida a forma di grondaia a doppio spessore ed è contrassegnato con II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db secondo la direttiva ATEX 94/9/EC L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

250 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassa Spacial S3D 300X200X150 ATEX RAL7035