Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN88200P
Cod. Produttore
NSYCRN88200P
Cod. EAN
3606480211751

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT CRN 800x800x200 porta piena + piastra

Documentazione tecnica

La cassetta compatta PanelSeT CRN per montaggio a parete è disponibile in grigio RAL 7035 ed è progettata per applicazioni multifunzione. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta con serratura e piastra di fondo. La cassetta compatta è realizzata in acciaio galvanizzato (corpo) e acciaio (porta), che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK10, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 800 mm x (L) 800 mm x (P) 200 mm. Presenta un retro saldato con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta; i lati sono realizzati con un'unica sezione piegata. La porta è piena. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata UL.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

800 mm

profondità

200 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

800 mm

Serie

PanelSeT_CRN

montaggio a parete

Produttore

Cassa Spacial CRN 800x800x200 porta piena + piastra