Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN86250P
Cod. Produttore
NSYCRN86250P
Cod. EAN
3606480211812

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT CRN 800X600X250 porta piena + piastra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 800 x 600 x 250 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1940 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

240 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

1200 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio montaggio parete IP66 IK10 800x600x250 porta piena piastra grigio RAL 7035 PanelSeT CRN