Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN66300P
Cod. Produttore
NSYCRN66300P
Cod. EAN
3606480211959

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT CRN 600X600X300 porta piena + piastra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta compatta PanelSeT CRN per montaggio a parete è disponibile in grigio RAL 7035 ed è progettata per applicazioni multifunzione. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta con serratura e piastra di fondo. La cassetta compatta è realizzata in acciaio galvanizzato (corpo) e acciaio (porta), che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK10, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 600 mm x (L) 600 mm x (P) 300 mm. Presenta un retro saldato con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta; i lati sono realizzati con un'unica sezione piegata. La porta è piena. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata UL.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

1580 N

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

180 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

900 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta compatta PanelSeT CRN 600x600x300 mm porta piena IP66 IK10 per montaggio a parete acciaio galvanizzato