Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN345150
Cod. Produttore
NSYCRN345150
Cod. EAN
3606480212475

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT CRN 300x450x150 porta piena

Documentazione tecnica

PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 300 x 450 x 150 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

numero di porte

1

larghezza

450 mm

profondità

150 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

Serie

PanelSeT_CRN

montaggio a parete

Produttore

Cassa Spacial CRN 300x450x150 porta piena