Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN325150
Cod. Produttore
NSYCRN325150
Cod. EAN
3606480212611

Informazioni di prodotto

Cassa PanelSeT CRN 300x250x150 porta piena

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 300 x 250 x 150 mm. Cassetta compatta per montaggio a parete senza piastra di fondo. Porta reversibile in vetro (120°). Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Serratura a doppia barra da 3 mm. Corpo e porta in acciaio con vetro Securit® . Finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere. Grigio (RAL 7035). Grado di protezione IP66 e IK08.

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Cassetta acciaio PanelSeT CRN 300x250x150 porta piena IP66 IK08 montaggio parete