Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
con porta di visione
possibilità di fissaggio a parete
grado di protezione (IP)
IP66
numero di serrature
1
fissaggio al palo
materiale
acciaio
resistenza agli urti
IK08
colore
grigio
numero RAL
7035
numero di porte
possibilità di installazione a pavimento
larghezza
600 mm
profondità
300 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
altezza
1000 mm
Serie
PanelSeT_CRN
montaggio a parete
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te