› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSA SBP 500X500X150 LIGHT

DKC
Cod. Rexel S3R5CBM0551
Cod. Produttore R5CBM0551
Cod. EAN 8033603295988

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x500x150 mm
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Protezione: componenti elettrici
  • Struttura: leggera
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Montaggio: facile in spazi ristretti
  • Serie: SBP
  • Design: funzionale e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassa SBP 500X500X150 LIGHT è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e duraturi, questa cassa offre una protezione efficace per i componenti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Le sue dimensioni compatte di 500x500x150 mm la rendono ideale per vari ambienti, consentendo un facile montaggio in spazi ristretti. La sua struttura leggera facilita il trasporto e l'installazione, rendendola una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con un design funzionale e una costruzione robusta, questa cassa è perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.
CASSA SBP 500X500X150 LIGHT