›

CASSA PULPITO VIDEO 1200

DKC
Cod. Rexel S3R5CPV1200
Cod. Produttore R5CPV1200
Cod. EAN 8033603085237

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSA PULPITO VIDEO 1200
  • Grado protezione: IP 55 EN 60529
  • Standard: NEMA 12
  • Materiale: Acciaio sp. 15/10
  • Colore: RAL 7035 bucciato
  • Pannello cablaggio: Acciaio zincato sp. 20/10
  • Fondo ingresso cavi: Regolabile in due metà
  • Serie: S3R5CPV1200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa pulpito video, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Il modello video è caratterizzato da maggior profondità rispetto al modello componibile, è studiato per accogliere i video di uno o più personal computer. La struttura e la porta anteriore e posteriore sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

690 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

12

CASSA PULPITO VIDEO 1200