› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

CASSA PULPITO VIDEO 1000

DKC
Cod. Rexel S3R5CPV1000
Cod. Produttore R5CPV1000
Cod. EAN 8033603085213

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP55
  • Normativa: EN 60529
  • Standard: NEMA 12
  • Materiale: Acciaio sp. 15/10
  • Finitura: Verniciatura RAL 7035
  • Pannello cablaggio: Acciaio zincato sp. 20/10
  • Profondità: Regolabile a passo 25 mm
  • Serie: S3R5CPV

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa pulpito video, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Il modello video è caratterizzato da maggior profondità rispetto al modello componibile, è studiato per accogliere i video di uno o più personal computer. La struttura e la porta anteriore e posteriore sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

690 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

12

CASSA PULPITO VIDEO 1000