›

CASSA PULPITO COMPONIBILE 1200

DKC
Cod. Rexel S3R5CPC1200
Cod. Produttore R5CPC1200
Cod. EAN 8033603071988

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP 55
  • Standard: NEMA 12
  • Materiale: Acciaio sp. 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Pannello cablaggio: Zincato sp. 20/10
  • Fondo ingresso cavi: Regolabile
  • Pannello posteriore: Asportabile
  • Serie: S3R5CPC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassa pulpito componibile, grado di protezione IP 55 60529 soddisfa NEMA 12. La caratteristica dei pulpiti modello Componibile è la possibilità di comporre i suoi elementi in svariate soluzioni pratiche atte a risolvere qualsiasi esigenza. La struttura, la porta interiore e il pannello posteriore asportabile sono realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

690 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Laccato

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

12

CASSA PULPITO COMPONIBILE 1200