Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSRN7525VK
Cod. Produttore
SRN7525VK
Cod. EAN
8015646753717

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 700x500x250 mm
  • Porta: trasparente
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: custodia metallica
  • Normativa: IEC 61439-1-2 / IEC 62208
  • Certificazioni: CE, RINA
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Montaggio: viti 10/12 Nm

Documentazione tecnica

La cassa da parete TUSRN7525VK è un contenitore elettrico robusto e funzionale, caratterizzato da dimensioni di 700x500x250 mm. Dotata di una porta singola trasparente, permette un facile controllo visivo dell'interno senza necessità di apertura, garantendo al contempo protezione e sicurezza grazie alla presenza di una serratura integrata. La struttura è progettata per un montaggio a parete, ideale per l'alloggiamento di componenti elettrici in ambienti industriali o civili. La porta trasparente assicura un'elevata resistenza agli agenti esterni, con un grado di protezione IP65, che ne consente l'utilizzo anche in condizioni ambientali difficili. La cassa appartiene alla serie SR2 di ABB, sinonimo di qualità e conformità alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, garantendo sicurezza e affidabilità nella realizzazione di quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 700x500x250mm (HxWxD)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Produttore

ABB

Cassa elettrica con porta trasparente 700x500x250 mm per installazioni industriali